Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60° / 30° 4

Art.-nr.: 321100 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK4
Hus-⌀ D 45 mm
Nyttelængde B 80 mm
Største spids-⌀ 60° A 12,5 mm
Største spids-⌀ 30° A 40 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,003 mm
Til emnevægt 500 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321100 4
EAN/GTIN 2050002064560
Producentnummer TOP52GR42,5

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt slankt hus og høj rundløbsnøjagtighed.
  • Takket være præcisionsnåle- og -aksialleje opnås en maksimal afvigelse på 0,003 mm ved meget lille hus-⌀.
  • Konus og affasede dele er i hærdet lejestål (61−63 Rockwell).

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til dreje- og slibearbejder, hvor det er nødvendigt med en lille hoved-⌀ og høj præcision .