{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 32,5 mm | |
Korisna duljina B | 50 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 10 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 28 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
za težinu obratka | 280 kg | |
Vrsta proizvoda | Vrh za centriranje |
Broj artikla | 321100 3 | |
EAN / GTIN | 2050002064553 | |
Broj proizvođača | TOP52GR42,0 |