Besisukantis tekinimo centras precizinis modelis Viršūnės kampas 60° / 30°., Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321100 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 167 mm
Galvos skersmuo D 32,5 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 30 laipsniai; 60 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L2 50 mm
Su nuėmimo sriegiu ne
Su prispaudimo paviršiais ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Ruošinio svoris maks. 280 kg
Maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm
Pusės centro taškas ne
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Paskirtis tekinimas; šlifavimas
Svoris 0,5 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321100 3
EAN / GTIN 2050002064553
Gamintojo numeris TOP52GR42,0

Aprašymas

Modelis:

  • Itin nedidelio skersmens korpusas ir mažas radialinis mušimas.
  • Tiksliais adatiniais ir atraminiais guoliais nuokrypis sumažinamas iki 0,003 mm, nors korpuso ⌀ labai nedidelis.
  • Kūgis ir nuožulnios dalys yra iš grūdinto guolių plieno (61–63 Rockwell).

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tekinimo ir šlifavimo darbams, kuriems reikalingas mažas korpuso ⌀ ir didelis tikslumas.