Let roterende pinol, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 320675 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 3
Samlet længde L 151 mm
Hoved-diameter D 50 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 22 mm
Stump kegle på forsiden nej
Spidslængde L3 27,5 mm
Nyttelængde L2 70 mm
Med aftrykningsgevind nej
Med spændeflader nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 400 kg
Maks. omdrejningstal 6.300 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Halv centreringsspids nej
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning
Vægt 2,89 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320675 3
EAN/GTIN 5907412202754
Producentnummer 800006623
Producent/ansvarlig person Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Let udførelse, vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til drejemaskiner til skrubbearbejdning og findrejning.