{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 70 mm | |
Samlet længde L | 204 mm | |
Nyttelængde B | 101,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 40 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.800 min-1 | |
Til emnevægt | 800 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320675 4 | |
EAN/GTIN | 5907412202761 | |
Producentnummer | 800006624 |