Let roterende pinol, Morsekonus: 5

Art.-nr.: 320675 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 5
Samlet længde 257,5 mm
Hoved-diameter 90 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel 60 grader
Største spids-diameter 40 mm
Stump kegle på forsiden nej
Spidslængde 49,5 mm
Med aftrykningsgevind nej
Med spændeflader nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Nyttelængde 128 mm
Emnevægt maks. 2.000 kg
Maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Halv centreringsspids nej
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning
Vægt 4,4 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320675 5
EAN/GTIN 5907412202730
Producentnummer 800006625
Producent/ansvarlig person Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Let udførelse, vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til drejemaskiner til skrubbearbejdning og findrejning.