Vârf rotativ uşor pentru strung, Con Morse: 3

Cod articol.: 320675 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 3
Lungimea totală L 151 mm
Diametrul capului D 50 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grad
Cel mai mare diametru al vârfului D1 22 mm
Con tocit pe partea din față nu
Lungimea vârfului L3 27,5 mm
Lungime utilă L2 70 mm
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere nu
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 400 kg
Turaţie maximă 6.300 min-1
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Jumătate punct central nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Strunjire
Greutate 2,89 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Număr producător 800006623
Producător/responsabil Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°.
  • Execuţie uşoară, nu necesită întreţinere.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru strunguri, pentru degroşare şi finiţie.