{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Morse kužeľ | MK3 | |
| ⌀ puzdra D | 50 mm | |
| Celková dĺžka L | 151 mm | |
| Úžitková dĺžka B | 70 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 22 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
| Dĺžka hrotu C | 27,5 mm | |
| maximálne otáčky | 6 300 min-1 | |
| pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 320675 3 | |
| EAN/GTIN | 5907412202754 | |
| Číslo výrobcu | 800006623 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |