Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 3

Número de artículo: 320675 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 3
Longitud total L 151 mm
Diámetro de la cabeza D 50 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 60 grados
Máximo diámetro de la punta D1 22 mm
Cono truncado en la parte frontal no
Longitud de punta L3 27,5 mm
Longitud útil L2 70 mm
Con rosca de expulsión no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos no
Peso de la pieza de trabajo máx. 400 kg
Número de revoluciones máximo 6.300 min-1
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Media punta de centrado no
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Empleo Torneado
Peso 2,89 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Número del fabricante 800006623
Fabricante/responsable Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°.
  • Ejecución ligera, exenta de mantenimiento.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para tornos de desbastado y de torneado de precisión.