Roterende pinol SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 2

Art.-nr.: 320643 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L
123 mm
Hoved-diameter D
26 mm
Version, centreringsspids
medløbende
Spidsvinkel α
30 grader; 60 grader
Spidslængde L3
21 mm
Nyttelængde L2
59 mm
Holder, på maskinside
MK2
Med aftrykningsgevind
ja
Pressemøtrik medfølger
ja
Emnevægt maks.
850 kg
Maks. omdrejningstal
6.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl
0,005 mm
Anvendelse
drejning
Vægt
0,23 kg
Produkttype
centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320643 2
EAN/GTIN 4062406127268
Producentnummer 320643 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcisionsudførelse med ekstra stivhed i lejet.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • MK-skaft hærdet og slebet.
  • Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.
  • Med aftrykningsgevind og aftrykningsmøtrik.
  • yderst velegnet til gevind- og fortandingsproduktion.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Fordel:

Aftryksmøtrikken kan fjernes foran, hvorved der undgås fejlkonturer i bearbejdningsprocessen.

Anvendelse:

Bearbejdning af små og meget små dele, f.eks. gevindbearbejdning ved optimal tilgængelighed af den plane flade.

Leveringsomfang:

Inklusive aftrykningsmøtrik.