Pyörivä sorvinkärki SlimLine 60° / 30°, Morsekartio: 2

Tuote nro.: 320643 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 123 mm
Pään halkaisija 26 mm
Keskityskärjen malli pyörivä
Kärkikulma 30 astetta; 60 astetta
Kärjen pituus 21 mm
Kiinnitys koneenpuoliosaan MK2
Irrotuskierre kyllä
Sisältää irrotusmutterin kyllä
Hyötypituus 59 mm
Työkappaleen paino maks. 850 kg
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Käyttö sorvaus
Paino 0,23 kg
Tuotetyyppi keskityskärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 320643 2
EAN / GTIN 4062406127268
Valmistajan numero 320643 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Tarkkuusmalli, lisäjäykkyys kiinnityksessä.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.
  • Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.
  • Pidennetty kärki, kärkikulma 60  / 30°.
  • Työntökierre ja työntömutteri.
  • Sopii erinomaisesti kierteiden ja hammastuksen valmistukseen.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Etu:

Työntömutteri poistettavissa etusuunnassa, siten ei häiriömuotoja työstöprosessissa.

Käyttö:

Pienten ja kaikkein pienimpien osien työstö, esim. optimaalinen pääsy tasopintaan kierteen työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työntömutterin.