Otočný sústruhovy hrot SlimLine 60°/30°, Morse kužeľ: 2

Č. pol.: 320643 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 123 mm
Priemer hlavy 26 mm
Prevedenie strediaceho hrotu súbežné
Uhol špičky 30 Stupeň; 60 Stupeň
Dĺžka hrotu 21 mm
Upínanie strojové MK2
S odtláčacím závitom áno
Vrátane odtláčacej matice Áno
Úžitková dĺžka 59 mm
Hmotnosť obrobku max. 850 kg
Maximálne otáčky 6 000 min-1
Maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Použitie sústruženie
Hmotnosť 0,23 kg
Druh produktu strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320643 2
EAN/GTIN 4062406127268
Číslo výrobcu 320643 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Precízny dizajn s dodatočnou tuhosťou ložiska.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú obvodovú hádzavosť.
  • Nevyžadujú údržbu vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie bráni prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.
  • Stopka MK je kalená a brúsená.
  • S predĺženou špičkou, uhol špičky 60°/30° .
  • S extrakčným závitom a extrakčnou maticou.
  • Výborne vhodné na výrobu závitov a ozubení.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Výhoda:

Odtlačovacia matica je možné vpredu odstrániť, preto počas opracovania nevzniknú žiadne rušivé obrysy.

Použitie:

Spracovanie malých a najmenších dielov, napr. opracovanie závitov pre optimálny prístup k rovným povrchom.

Rozsah dodávky:

Vrátane odtlačovacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky