Ponto de torno rotativo SlimLine 60°/30°, Cone Morse: 2

N.º do artigo: 320643 2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total L 123 mm
Diâmetro da cabeça D 26 mm
Modelo de ponta de centragem rotativo(a)
Ângulo da ponta α 30 graus; 60 graus
Comprimento da ponta L3 21 mm
Comprimento útil L2 59 mm
Alojamento no lado da máquina MK2
Com rosca de impressão sim
Porca de extração incluída sim
Peso máx. da peça 850 kg
N.º máximo de rotações 6 000 r.p.m.
Erro de concentricidade máximo 0,005 mm
Utilização torneamento
Peso 0,23 kg
Tipo de produto ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320643 2
EAN/GTIN 4062406127268
Número do fabricante 320643 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Versão de precisão com rigidez adicional no rolamento.
  • Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
  • Veio MK endurecido e retificado.
  • Com ponta alongada, ângulo da ponta 60° / 30°.
  • Com rosca de pressão e porca de pressão.
  • Excelente para a produção de fios e dentes.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

A porca de aperto pode ser removida para a frente, pelo que não há contorno interferente no processo de maquinagem.

Vantagem:

Maquinação de peças pequenas e muito pequenas, por exemplo, maquinação de roscas com ótima acessibilidade da superfície plana.

Material fornecido:

Inclui a porca de extração.