Roterande svarvdubb SlimLine 60° / 30°, Morsekona: 2

Article no.: 320643 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Total längd L 123 mm
Huvuddiameter D 26 mm
Utförande, centreringsspets medlöpande
Spetsvinkel α 30 grad; 60 grad
Spetslängd L3 21 mm
Effektiv längd L2 59 mm
Fäste på maskinsidan MK2
Med avdragsgänga ja
Avdragarmutter ingår yes
Arbetsstyckets vikt, max. 850 kg
Maximalt varvtal: 6 000 min-1
Maximalt radiellt kast 0,005 mm
Användning svarvning
Vikt 0,23 kg
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 320643 2
EAN / GTIN 4062406127268
Manufacturer number 320643 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Precisionsutförande med extra styvhet i lagringen.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri tack vare långtidssmörjning.
  • Specialtätning hindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Morsekonskaft, härdat och slipat.
  • Med förlängd spets, spetsvinkel 60° / 30°.
  • Med avdragsgänga och avdragarmutter.
  • lämpar sig utmärkt för tillverkning av gängor och tandningar.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Fördel:

Avdragarmuttern kan tas av framåt, därmed ingen störande kontur i bearbetningsprocessen.

Användningsdata:

Bearbetning av små och mycket små delar, t.ex. gängbearbetning vid optimal tillgänglighet för planytan.

Leveransinnehåll:

Inklusive avdragarmutter.

Downloads & documents

Suitable products