{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 149 mm | |
| Hoved-diameter D | 30 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel α | 30 grader; 60 grader | |
| Spidslængde L3 | 24 mm | |
| Nyttelængde L2 | 68 mm | |
| Holder, på maskinside | MK3 | |
| Med aftrykningsgevind | ja | |
| Pressemøtrik medfølger | ja | |
| Emnevægt maks. | 1.000 kg | |
| Maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 0,55 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 320643 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406127275 | |
| Producentnummer | 320643 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |