• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

DCNS 130-065-130B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203063
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203063
EAN/GTIN 7291075297997
Producentnummer 3203063
L-nummer L24040 595

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skærekantdiameter (DC) 13 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 13,0, samlet længde (OAL) 128,6 mm, effektiv længde (LU) 66,96 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Funktionel længde (LF) 79,23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 130
  • Samlet længde (OAL) 128,6 mm
  • Punktlængde (PL) 1,96 mm
  • Krave længde (LPR) 81,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 47 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 66,96 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle