DCNS 090-027-090B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203006
EAN/GTIN 7291075297669
Producentnummer 3203006
L-nummer L24040 1124

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, skærediameter (DC) 9 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9.0, samlet længde (OAL) 74,8 mm, effektiv længde (LU) 28,35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
  • Funktionel længde (LF) 37,16 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 090
  • Samlet længde (OAL) 74,8 mm
  • Punktlængde (PL) 1,35 mm
  • Krave længde (LPR) 38,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 28,35 mm