DCNS 130-039-130B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203014
EAN/GTIN 7291075297744
Producentnummer 3203014
L-nummer L24040 1180

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skærediameter (DC) 13 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 13,0, samlet længde (OAL) 102,6 mm, effektiv længde (LU) 40,96 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Funktionel længde (LF) 53,23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 130
  • Samlet længde (OAL) 102,6 mm
  • Punktlængde (PL) 1,96 mm
  • Krave længde (LPR) 55,6 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 47 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 40,96 mm