DCNS 100-030-100B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203008
EAN/GTIN 7291075297683
Producentnummer 3203008
L-nummer L24040 1141

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 10 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 10.0, samlet længde (OAL) 86,2 mm, effektiv længde (LU) 31,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 10 mm
  • Funktionel længde (LF) 43,38 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 100
  • Samlet længde (OAL) 86,2 mm
  • Punktlængde (PL) 1,5 mm
  • Krave længde (LPR) 45,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 41 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 31,5 mm