DCNS 125-037-130B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203013
EAN/GTIN 7291075297737
Producentnummer 3203013
L-nummer L24040 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skærediameter (DC) 12,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 99,5 mm, effektiv længde (LU) 34,41 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 51,23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 125
  • Samlet længde (OAL) 99,5 mm
  • Punktlængde (PL) 1,91 mm
  • Krave længde (LPR) 53,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 46 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 34,41 mm