DCNS 160-048-160B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203019
EAN/GTIN 7291075297799
Producentnummer 3203019
L-nummer L24040 1226

Betegnelse

Description:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 117.7 mm, Usable Length (LU) 50.42 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Cutting Diameter Minimum (DCN) 16 mm
  • Functional Length (LF) 66.79 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 160
  • Overall Length (OAL) 117.7 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Protruding Length (LPR) 69.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Length (LS) 48 mm
  • Shank Type Weldon
  • Usable Length (LU) 50.42 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven