Vollbohrerhalter VARIA, VXT4, Spann-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 319846 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung EWC00400395; ZYL01002215
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie VARIA
Herstellerbezeichnung Vollbohrerhalter VARIA
Kopfform rund
Kopflänge L1 7,3 mm
Funktionshöhe H1 64 mm
Funktionsbreite L4 68 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Auskraglänge A 20 mm
Nutzlänge L1 63,85 mm
Funktionslänge 50 mm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Werkzeugkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319846 10
EAN / GTIN 4069739471174
Herstellernummer 232713
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

VXT − Doppelkonus Flexsystem. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Optimierte Stabilität und Dämpfung
  • Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität.
  • Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit (+/- 0,002).
  • Rückwärtskompatibilität zu VARIA VX

Verwendung:

Schnellwechselsystem für Statische Drehanwendungen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VXT3 und VXT4 bei 5,4 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentenschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.