Portabrocas macizo VARIA, VXT4, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 319846 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación EWC00400395; ZYL01002215
Diámetro del mango DS 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie VARIA
Denominación del fabricante Vollbohrerhalter VARIA
Forma de cabeza redondo
Longitud de cabeza L1 7,3 mm
Altura funcional H1 64 mm
Anchura funcional L4 68 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Longitud de alcance A 20 mm
Longitud útil L1 63,85 mm
Longitud funcional 50 mm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Cabezal de la herramienta

Identificación y clasificación

Número de artículo 319846 10
EAN / GTIN 4069739471174
Número del fabricante 232713
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ejecución:

VXT: sistema de flexión de doble cono. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

  • Estabilidad y amortiguación optimizadas
  • Cambio de herramientas, flexibilidad y modularidad.
  • Máxima precisión y repetibilidad (+/- 0,002).
  • Compatibilidad con VARIA VX

Aplicación:

Sistema de cambio rápido para aplicaciones de giro estáticas.

Nota:

Par de apriete máximo en VXT3 y VXT4 con 5,4 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.° 211750 tam. 5,7. Al soltar los insertos no gire por el tope. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.