Stanggriber 65 mm

Art.-nr.: 319711 65
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 90 mm
Bredde 46 mm
Højde 85,6 mm
Produkttype Stanggriber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319711 65
EAN/GTIN 4062406239169

Betegnelse

Udførelse:

  • Nyt stanggriber-koncept – muliggør greb både på siden og på tværs.
  • Muliggør automatisk anvendelse under maskindrift eller i programforløb med hydraulisk gribebetjening via kølemiddeltryk (3 – 50 bar).
  • Kvalitetskomponenter: eloxeret aluminiumsbasisenhed, slid-komponenter af hærdet, stål og slebet eller hårdt bearbejdet.
  • Enestående mekanik med dobbeltkugleføring eller dobbeltstempelprincip af hensyn til maksimal slidstyrke og håndtering af emner med høj vægt (træk 26 kg, vandring 16 kg).

Fordel:

  • Ingen ridser på komponenten (også greb på færdigemner).
  • Sidegreb – griberen kan bevæges ekstremt tæt på centrerpatronen.
  • Flytning af høj vægt.
  • Ekstremt fleksibel – via forskellige påskruningsadaptere kan griberen både anvendes til VDI- og BMT-revolverhoveder. Bakkernes kontaktflade er 1/16 tomme × 90°, og dermed kan der også anvendes standardbakker. (BMT kun med borestangsholder)
  • Trykket og dermed kan holdekraften kan indstilles enkeltvis (75 – 100 %).
  • Yderst lavt vedligeholdelsesniveau.

Anvendelse:

Efterspænding af stangen i maskinen, bl.a. til maskiner uden stanglader. Mulighed for automatisk udtagning af de færdige komponenter og overførsel fra hoved- til modspindel. Spændeområde (med bakker nr. 319718) 8 – 65 mm.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 319713; 319714; 319716 og bakke nr. 319718.

Bemærk:

Se betjeningsvejledningen for programmeringsanvisninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele