Potahovák tyčí, Maximální ⌀ obrobku: 65mm

Artiklové číslo: 319711 65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální ⌀ obrobku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 65 mm
Tlak chladicí kapaliny max. 50 bar
Druh produktu Potahováky tyčí
Celková délka L 90 mm
Výška celková H1 85,6 mm
Šířka celkem B1 46 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál hliník; ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Číslo výrobce 319711 65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nový koncept potahováků tyčí – umožňuje uchycení jak bočně, tak také frontálně.
  • Umožňuje automatické použití ve strojním provozu resp. průběhu programu s hydraulickým ovládáním podavačů pomocí tlaku chladicí kapaliny (3 – 50 bar).
  • Kvalitní komponenty: eloxovaná hliníková základna, komponenty opotřebení z tvrzené oceli, broušené resp. tvrdě přepracované.
  • Jedinečná mechanika s dvoukuličkovým vedením resp. principem dvojitého pístu pro maximální míru odolnosti proti opotřebení a manipulaci s těžkými obrobky (tah 26 kg, zdvih 16 kg).

Výhoda:

  • Bez poškrábání dílu (také podavač hotových dílů).
  • Boční podávání – podavač je možné pohybovat extrémně blízko k soustružnickému sklíčidlu.
  • Pohybování vysokých hmotností.
  • Extrémně flexibilní – Díky různým šroubovacím adaptérům je možné podavač používat jak u VDI revolverů, tak také u BMT revolverů. Rozhraní čelisti 1/16 palce × 90°, díky tomu je možné používat také standardní nástavbové čelisti. (BMT pouze s držákem vyvrtávací tyče)
  • Tlak a tím přídržná síla jsou parciálně nastavitelné (75 – 100 %).
  • Maximálně bezúdržbové.

Použití:

Dotažení tyče ve stroji, mimo jiné pro stroje bez nakladače tyčí. Možné automatické odstranění hotových dílů a předání z hlavního na protivřeteno. Oblast upínání (s čelistmi č. 319718) 8 – 65 mm.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 319713; 319714; 319716 a nástavbové čelisti č. 319718.

Poznámka:

Pokyny k programování viz návod k použití.

Warning:

Stanovené použití
  • K bočnímu a čelnímu uchycení a předsunutí kulatých, šestihranných a čtyřhranných obrobků a tyčí.
  • K montáži do VDI a BMT revolverů.
  • Používejte jen ve spojení s chladícím a mazacím prostředkem.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Otvírejte jen na určených místech.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako držák nástrojů nebo prostředek na uchopení břemene.
  • Neobrábějte kladivem.
  • Demontujte jen na popisovaných místech. Neuvolňujte žádné jiné šrouby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.