Rúdmegfogó 65 mm

Cikkszám: 319711 65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 90 mm
Szélesség 46 mm
Magasság 85,6 mm
Termék fajtája Rúdmegfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169

Leírás

Kivitel:

  • Új rúdmegfogó koncepció – mind oldalról, mind szemből lehetővé teszi a megfogást.
  • Automatikus használatot tesz lehetővé a gépi működtetéssel ill. hidraulikus megfogó mozgatásos programnál a hűtőfolyadék nyomással (3 – 50 bar).
  • Kiváló minőségű komponensek: eloxált alumínium alaptest, kopó alkotóelemek edzett, köszörült és keménymegmunkált acélból.
  • Egyedülálló duplagolyós megvezetésű ill. dupla dugattyús elven működő mechanika a maximális kopásállóság és nehéz munkadarabok mozgatása érdekében (húzás 26 kg, emelés 16 kg).

Előny:

  • Nincsenek karcolás nyomok az alkatrészen (kész elemek is megfoghatóak).
  • Oldalsó megfogás – a megfogó extrém közel vihető az esztergatokmányhoz.
  • Nagy súlyok mozgatása.
  • Extrém rugalmas – különböző menetes adapterekkel a megfogó mind VDI, mind BMT revolverekhez használható. Pofa csatlakozó 1/16 col × 90°, így standard rátétpofák is használhatóak. (BMT csak furatkés tartóval)
  • A nyomás és így a tartóerő részlegesen beállítható (75 – 100 %).
  • Különösen alacsony karbantartási igényű.

Felhasználás:

A rúd utánhúzása a gépben, többek között rúdrakodó nélküli gépekhez. A kész alkatrészek automatikus kivétele és a főorsóról az ellenorsóra való átrakása lehetséges. Befogási tartomány (a 319718 sz. pofával) 8 – 65 mm.

Opcionális tartozék:

319713; 319714; 319716 sz. adapter és 319718 sz. rátétpofák.

Figyelem:

A programozási utasításokat lásd a kezelési útmutatóban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek