Pinzas para barras, ⌀ máx. de la pieza de trabajo: 65mm

Número de artículo: 319711 65
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máx. de la pieza de trabajo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí, con máx. 50 bar
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro de sujeción mín. D1
8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
65 mm
Presión de refrigerante máx.
50 bar
Tipo de producto
pinzas para barras
Longitud total L
90 mm
Altura total H1
85,6 mm
Anchura total B1
46 mm
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
aluminio; acero
Tratamiento de la superficie
material endurecido; rectificado/a
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Número del fabricante 319711 65
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Novedoso concepto de pinzas para barras: permite la sujeción tanto lateral como frontal.
  • Permite el uso automático en el funcionamiento de la máquina o en la ejecución del programa con accionamiento hidráulico de pinza por presión de refrigerante (3 – 50 bar).
  • Componentes de alta calidad: Cuerpo de base de aluminio anodizado, componentes de desgaste de templado, acero y rectificado o duro.
  • Mecánica única con guía de bolas doble o principio de pistón doble para la máxima resistencia al desgaste y el manejo de pesos de pieza de trabajo elevados (tracción de 26 kg, carrera 16 kg).

Ventaja:

  • No deja manchas en el componente (también agarre de piezas acabadas).
  • Agarre lateral: la pinza se puede mover extremadamente cerca del plato de torno.
  • Mover pesos elevados.
  • Extremadamente flexible – a través de diferentes adaptadores de atornillado, la pinza se puede utilizar tanto para revólveres VDI como BMT. Interfaz de mordaza 1/16 pulgada× 90°, por lo que también se pueden emplear mordazas intercambiables estándar. (BMT solo con soporte para barras de mandrinar)
  • Presión y, en consecuencia, fuerza de retención regulable parcialmente (75 – 100 %).
  • Extremadamente de bajo mantenimiento.

Aplicación:

Después del arrastre de la barra en la máquina, entre otras cosas para máquinas sin portabarras. Posibilidad de extracción automática de las piezas terminadas y de entrega de husillo principal y contrahusillo. Gama de sujeción (con mordazas n.° 319718) 8 – 65 mm.

Partes opcionales:

Adaptador n.° 319713; 319714; 319716, mordazas intercambiables n.° 319718.

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones las indicaciones de programación.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pinzas para sujetar frontal y lateralmente y tirar hacia adelante piezas de trabajo redondas, hexagonales y cuadradas y barras.
  • Para montar en revólver VDI y BMT.
  • Utilizar solo en combinación con lubricantes refrigerantes.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en un sistema cerrado sin acceso del exterior.
  • Solo abrir en los lugares designados.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar como portaherramientas de pinza o accesorio de elevación.
  • No usar con martillo.
  • Solo desmontar en los lugares descritos. No aflojar ningún otro tornillo.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.