Portsculă pentru bare, ⌀ max. al piesei: 65mm

Cod articol.: 319711 65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ max. al piesei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 50 bari
Lubrifiant de răcire da
Diametru de prindere min. D1 8 mm
Diametru de prindere max. D1 65 mm
Presiune lichid de răcire max. 50 bar
Tip produs Suport pentru tras bare
Lungimea totală L 90 mm
Înălţimea totală H1 85,6 mm
Lăţime totală B1 46 mm
Răcirea internă este posibilă da
Material aluminiu; oțel
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Număr producător 319711 65
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Nou concept de portsculă pentru tras bare permite prinderea atât lateral, cât şi frontal.
  • Permite utilizarea automată la funcţionarea maşinii sau în execuţia programului cu acţionare hidraulică a elementului de prindere, prin presiunea lichidului de răcire (3 – 50 bar).
  • Componente de înaltă calitate: corp de bază din aluminiu eloxat, componente cu uzură din oţel călit şi rectificat sau prelucrat dur.
  • Sistem mecanic unic cu ghidaj dublu cu bile sau principiul celor două pistoane pentru rezistenţă maximă la uzură şi pentru manevrarea pieselor de greutăţi mari (tracţiune 26 kg, cursă 16 kg).

Avantaj:

  • Fără urme de zgârieturi pe componente (nici la mânerele pieselor finite).
  • Prindere laterală – elementul de prindere poate fi mişcat extrem de aproape de universalul pentru strung.
  • Deplasează greutăţi mai mari.
  • Extrem de flexibil – Folosind diverse adaptoare cu înfiletare, elementul de prindere poate fi folosit deopotrivă pentru cap revolver VDI şi BMT. Interfaţă de bacuri 1/16 inch × 90°, astfel pot fi folosite şi bacurile detaşabile standard. (BMT doar cu suporturi pentru alezat)
  • Presiunea şi prin urmare forţa de fixare este parţial reglabilă (75 – 100 %).
  • Întreţinere extrem de sumară.

Aplicaţie:

Ajustarea strângerii barei în maşină, prin altele pentru maşinile fără alimentator de bare. Este posibilă preluare automată a componentelor finisate şi transmiterea lor de la arborele principal la contraarbore. Domeniu de strângere (cu bacuri Cod 319718) 8 – 65 mm.

Accesorii opţionale:

Adaptor Cod 319713; 319714; 319716 și bacuri detașabile Cod 319718.

Notă:

Pentru instrucţiuni referitoare la programre, vezi manualul de utilizare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea laterală şi frontală şi pentru trefilarea preliminară a pieselor de prelucrat rotunde, hexagonale, pătrate şi a barelor.
  • Pentru montare în capetele revolver VDI şi BMT.
  • Folosiţi-l numai în combinaţie cu lubrifiantul de răcire.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai într-un sistem închis fără acces din exterior.
  • Deschideţi numai din locurile prevăzute.
  • În cazul lovirii de alte obiecte, folosiţi-l din nou numai după verificarea integrală.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îl folosiţi ca portsculă sau ca dispozitiv de ridicare a sarcinilor.
  • Nu îl prelucraţi cu ciocanul.
  • Demontaţi numai de la locurile prevăzute. Nu desfaceţi şi alte şuruburi.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.