Serre-barres, ⌀ pièce max.: 65mm

Réf.: 319711 65
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pièce max. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre de serrage min. 8 mm
Diamètre de serrage max. 65 mm
Pression max. liquide de refroidissement 50 bar
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale 90 mm
Hauteur totale 85,6 mm
Largeur totale 46 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau aluminium; acier
Traitement de surface trempage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Réf. fabricant 319711 65
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Nouveau concept de serre-barres – Permet une préhension tant latérale que frontale.
  • Permet une utilisation automatique sur machine ou dans un programme avec actionnement hydraulique du système de préhension par lubrifiant (pression: 3 – 50 bars).
  • Composants de haute qualité: corps de base en aluminium anodisé, composants d'usure en acier trempé et rectifié ou avec finition dure.
  • Mécanisme unique avec double guidage à billes ou principe du double piston pour une résistance à l'usure maximale et une manipulation de pièces lourdes (traction 26 kg, course 16 kg).

Avantage(s):

  • Pas de traces de rayures sur la pièce (également pour la préhension de pièces finies).
  • Préhension latérale – Le système de préhension peut être déplacé très près du mandrin de tour.
  • Déplacement de poids élevés.
  • Extrêmement flexible – Le système de préhension peut être utilisé aussi bien sur les tourelles VDI que BMT grâce à différents adaptateurs de vissage. Interface de mors 1/16 pouce × 90°, permettant ainsi également d’utiliser des mors rapportés standard. (BMT uniquement avec porte-outils pour barres d’alésage)
  • Pression et donc force de maintien partiellement réglables (75 – 100%).
  • Nécessitant extrêmement peu d’entretien.

Utilisation:

Resserrage de la barre dans la machine, notamment pour les machines sans chargeur de barres. Retrait automatique des pièces finies et possibilité de transfert de la broche principale à la contre-broche. Plage de serrage (avec mors 319718): 8 – 65 mm.

Accessoire(s):

Adaptateurs 319713; 319714; 319716 et mors rapportés 319718.

Remarque(s):

Conseils de programmation, voir instructions d'utilisation.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour la préhension latérale et frontale de pièces rondes, hexagonales et carrées ainsi que de barres.
  • Pour montage dans des tourelles VDI et BMT.
  • Utiliser uniquement en association avec du lubrifiant.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement dans un système fermé sans accès par l’extérieur.
  • Ouvrir uniquement aux endroits prévus à cet effet.
  • Après une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme porte-outils ou comme système de levage.
  • Ne pas utiliser avec un marteau.
  • Démonter uniquement aux endroits prévus à cet effet. Ne pas desserrer d’autres vis.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.