Tarttuja 65 mm

Tuote nro.: 319711 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 90 mm
Leveys 46 mm
Korkeus 85,6 mm
Tuotetyyppi Tarttuja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169

Kuvaus

Malli:

  • Uudenlainen tarttujakonsepti – mahdollistaa tarttumisen sekä sivuttain että edestä.
  • Mahdollistaa automaattisen käytön konekäytössä tai ohjelmakulun hydraulisella tarttujaohjauksella jäähdytysnesteen paineen (3 − 50 bar) kautta.
  • Laadukkaat komponentit: runko-osa eloksoitua alumiinia, kuluvat komponentit karkaistua terästä ja hiottu tai kovapinnoitettu.
  • Ainutlaatuinen mekaniikka kaksoiskuulaohjauksella tai kaksoismäntäperiaatteella mahdollistaa maksimaalisen kulumisenkeston ja suurien työkappalepainojen käsittelyn (veto 26 kg, nosto 16 kg).

Etu:

  • Ei naarmujälkiä komponenttiin (myös valmisosiin tarttuminen).
  • Sivuttainen tarttuminen – tartuin on mahdollista siirtää erittäin lähelle sorvausistukkaa.
  • Suurien painojen siirtäminen.
  • Erittäin joustava – erilaisten kiinnitettävien sovittimien kautta tartuinta on mahdollista käyttää sekä VDI- että myös BMT-revolverina. Leukaliitäntä 1/16 tuumaa × 90°, eli myös vakiopäälileukojen käyttö on mahdollista. (BMT vain sisäsorvauspitimen kanssa)
  • Paine ja siten myös pitovoima osittain säädettävissä (75 – 100 %).
  • Vaatii äärimmäisen vähän huoltoa.

Käyttö:

Tangon vetäminen koneessa mm. koneille, joissa ei ole tangonsyöttölaitetta. Valmiiden komponenttien automaattinen ottaminen ja siirtäminen pääkarasta vastakaraan mahdollista. Kiinnitysalue (leuoilla nro 319718) 8 – 65 mm.

Erikoistarvike:

Sovittimet nro 319713; 319714; 319716 ja päälileuka nro 319718.

Ohje:

Ohjelmointiin liittyvät ohjeet, katso käyttöohje.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript