Borestangsstabilisator 5×D maxi 10R

Art.-nr.: 319465 10R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Højre
Spænde-⌀ D1 10 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Skaftlængde Ls 53 mm
Samlet længde L2 109 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 14 mm
Indv. drejedybde op til 5×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319465 10R
EAN/GTIN 4062406309350

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.
Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-⌀ D2 = 25 mm fås på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven