Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D maxi, Typ: 10R

Artiklové číslo: 319465 10R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03201115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0320 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h7
Průměr stopky 32 mm
Délka stopky 53 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr max. 10 mm
Nepodepřená délka 50 mm
Poloha nástroje vpravo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka 109 mm
Celková výška 40 mm
Celková šířka 40 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Hmotnost 0,43 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319465 10R
EAN / GTIN 4062406309350
Číslo výrobce 319465 10R
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • K upínání vrtacích tyčí.
  • Snižuje kmitání a vibrace při soustružení.
  • Pro maximální přístupnost použijte provedení Mini. Pro dobrou přístupnost a tlumení použijte provedení Midi. Pro maximální snížení vibrací použijte provedení Maxi.
  • Upínací průměr stabilizátoru vrtací tyče musí odpovídat průměru vrtací tyče.
  • Vrtací tyč musí být použita po celé délce L2.
  • Před použitím proveďte kontrolu kolize na základě údajů CAD: ho7.eu/etool.
  • Montujte pouze vrtací tyče a upínací trn v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Dodržujte směr řezu (R nebo L).
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Jako vrtací tyče nemontujte žádné jiné nástroje nebo obrobky.
  • Nemontujte zalomené nebo odsazené vrtací tyče.
  • Nepodepřená délka použité vrtací tyče nesmí překročit 3×D.
  • Nepoužívejte vrtací tyč, pokud je ve stroji namontován stabilizátor vrtací tyče.