• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Stabilisateur de barre d’alésage 5×D maxi, Type: 10R

Réf.: 319465 10R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe droite
⌀ serrage D1 10 mm
⌀ queue D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longueur de col L1 50 mm
Long. queue Ls 53 mm
Longueur totale L2 109 mm
Rayon R 1,2 mm
C 1 mm
Déport Z par rapport à l'axe 14 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Vibration amorti
Type de produit Stabilisateur de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 319465 10R
EAN / GTIN 4062406309350
Réf. fabricant 319465 10R
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.

Avantage(s):

Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.

Adapté(s) pour:

Toutes les barres d’alésage courantes.

Remarque(s):

Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 8×D.
Stabilisateur de barre d’alésage avec 7×D ou ⌀ queue D2 = 25 mm disponible sur demande.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le montage de barres d’alésage.
  • Réduit les oscillations et vibrations lors du tournage.
  • Pour une meilleure accessibilité, utiliser la version mini. Pour une bonne accessibilité et un bon amortissement, utiliser la version midi. Pour une réduction maximale des vibrations, utiliser la version maxi.
  • Le diamètre de serrage du stabilisateur de barre d’alésage doit correspondre au diamètre de la barre d’alésage.
  • La barre d’alésage doit être insérée sur la longueur totale L2.
  • Avant toute utilisation, effectuer un contrôle de collision à l’aide de données de CAO : ho7.eu/etool.
  • Monter les barres d’alésage et porte-outils uniquement s’ils sont en parfait état technique et s’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
  • Respecter le sens de la coupe (R ou L).
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement dans un système fermé sans accès par l’extérieur.
  • Après une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas monter d’autres outils ou pièces comme barres d’alésage.
  • Ne pas monter de barres d’alésage coudées ou étagées.
  • La longueur de col de la barre d’alésage insérée ne peut pas dépasser 3×D.
  • Ne pas insérer la barre d’alésage lorsque le stabilisateur de barre d’alésage est monté dans la machine.
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
Connectez-vous