Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D maxi 10R

Cod articol: 319465 10R
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere pe dreapta
⌀ de prindere D1 10 mm
⌀ cozii D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea cozii Ls 53 mm
Lungimea totală L2 109 mm
Rază R 1,2 mm
C 1 mm
Deplasare Z faţă de axă 14 mm
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Oscilaţie Amortizat
Tip produs Agent stabilizator pentru bare de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319465 10R
EAN / GTIN 4062406309350

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din tablă de oţel de calitate superioară, cu suprafaţă şi suprafeţe funcţionale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilaţiilor şi a vibraţiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuaţi o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.
Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.
Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau ⌀ coadă D2 = 25 mm disponibil la cerere.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături