• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Bohrstangen-Stabilisator 5×D maxi, Typ: 10R

Artikel-Nr.: 319465 10R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL03201115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0320 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h7
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 53 mm
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser max. 10 mm
Auskraglänge 50 mm
Werkzeuglage rechts
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Bohrstangenaufnahme
Länge gesamt 109 mm
Höhe gesamt 40 mm
Breite gesamt 40 mm
Material Stahl
Oberflächenbehandlung gehärtet
Gewicht 0,43 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319465 10R
EAN / GTIN 4062406309350
Herstellernummer 319465 10R
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 8×D.
Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-⌀ D2 = 25 mm auf Anfrage erhältlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Aufnahme von Bohrstangen.
  • Reduziert Schwingungen und Vibrationen bei Drehbearbeitung.
  • Für beste Zugänglichkeit, Ausführung Mini verwenden. Für gute Zugänglichkeit und Dämpfung, Ausführung Midi verwenden. Für maximale Vibrationsreduzierung, Ausführung Maxi verwenden.
  • Spanndurchmesser des Bohrstangen-Stabilisators muss Durchmesser Bohrstange entsprechen.
  • Bohrstange muss über Gesamtlänge L2 eingesetzt werden.
  • Vor Verwendung Kollisionsprüfung anhand CAD-Daten durchführen: ho7.eu/etool.
  • Nur Bohrstangen und Werkzeughalter in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand montieren.
  • Schneidrichtung (R oder L) beachten.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in einem abgeschlossenen System ohne Zugriff von außen verwenden.
  • Nach Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung wiederverwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine anderen Werkzeuge oder Werkstücke als Bohrstangen montieren.
  • Keine gekröpften oder abgesetzten Bohrstangen montieren.
  • Auskraglänge der eingesetzten Bohrstange darf 3×D nicht überschreiten.
  • Bohrstange nicht einsetzen, wenn Bohrstangen-Stabilisator in Maschine montiert ist.