• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 5×D maxi, Modello: 10R

Codice art.: 319465 10R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio destra
⌀ di serraggio D1 10 mm
⌀ Codolo D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Lunghezza codolo Ls 53 mm
Lunghezza complessiva L2 109 mm
Raggio R 1,2 mm
C 1 mm
Spostamento Z rispetto all'asse 14 mm
Profondità interna fino a 5×D
Oscillazione evaporato
Tipo di prodotto Stabilizzatore per barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319465 10R
EAN / GTIN 4062406309350
Codice del produttore 319465 10R
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 8×D.
Stabilizzatore per barre alesatrici con 7×D oppure ⌀ codolo D2 = 25 mm disponibile su richiesta.

Warning:

Uso previsto
  • Per alloggiare barre alesatrici.
  • Per minori oscillazioni e vibrazioni durante la tornitura.
  • Per una migliore accessibilità, utilizzare la versione mini. Per una buona accessibilità e una buona ammortizzazione, utilizzare la versione midi. Per ridurre al massimo le vibrazioni, utilizzare la versione maxi.
  • Il diametro di serraggio dello stabilizzatore per barre alesatrici deve corrispondere al diametro della barra alesatrice.
  • La barra alesatrice deve essere impiegata per la lunghezza complessiva L2.
  • Prima dell’uso, eseguire un test di collisione sulla base dei dati CAD: ho7.eu/etool.
  • Montare solo barre alesatrici e portautensili in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Osservare la direzione di taglio (R o L).
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in un sistema completo, senza accesso dall’esterno.
  • In seguito a collisione con altri oggetti, riutilizzare solo dopo aver effettuato un controllo completo.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non montare altri utensili o pezzi come barre alesatrici.
  • Non montare barre alesatrici curvate o ribassate.
  • La sporgenza della barra alesatrice impiegata non deve superare 3×D.
  • Non impiegare la barra alesatrice se nella macchina è montato uno stabilizzatore per barre alesatrici.