Furatkés stabilizátor 5×D maxi, Típus: 10R

Cikkszám: 319465 10R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány jobbos
Befogási ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Szárhossz Ls 53 mm
Teljes hossz L2 109 mm
Rádiusz R 1,2 mm
C 1 mm
Tengely eltolódás 14 mm
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Rezgés csillapított
Termék fajtája Furatkés stabilizátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319465 10R
EAN / GTIN 4062406309350
Gyártó száma 319465 10R
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.
Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 8×D.
Furatkés stabilizátor 7×D-vel ill. D2 = 25 mm szár ⌀-vel külön ajánlatkérésre kapható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Furatkések befogásához.
  • Csökkenti a rezgéseket és a vibrációkat esztergáló megmunkálásnál.
  • A legjobb hozzáféréshez a Mini kivitelt használja. A jó hozzáféréshez és csillapításhoz a Midi kivitelt használja. A maximális vibrációcsökkentéshez a Maxi kivitel használja.
  • A furatkés stabilizátor befogási átmérőjének azonosnak kell lennie a furatkés átmérőjével.
  • A furatkést a teljes L2 hosszon használni kell.
  • Használat előtt végezzen ütközés tesztet a CAD adatok alapján: ho7.eu/etool.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban lévő furatkéseket és szerszámtartókat használjon.
  • Ügyeljen a forgácsolási irányra (R vagy L).
  • Ipari használatra.
  • Csak zárt rendszerbe használja külső hozzáférés nélkül.
  • Más tárgyakkal való ütközés esetén csak teljes körű vizsgálat után használja ismét.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Furatkésen kívül ne szereljen fel más szerszámot vagy munkadarabot.
  • Ne szereljen fel meghajlott vagy kicsorbult furatkéseket.
  • A használt furatkés kinyúlási hossza nem lehet több, mint 3×D.
  • Ne helyezze be a furatkést, ha gépre fel van szerelve a furatkés stabilizátor.