{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til holdefirkant | 25 mm | |
| Adapter | PSC 63 | |
| Holder-standard | ISO 26623-2 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
| Spændelængde L1 | 102 mm | |
| B | 40 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 102 mm | |
| Produkttype | Værktøjsholder |
| Artikelnummer | 318852 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197893307 | |
| Producentnummer | 318852 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |