Držiak na nástroje eco axiálny jednoduchý, ľavý 25

Č. pol.: 318852 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 25 mm
Upínač PSC 63
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
Upínacia dĺžka L1 102 mm
B 40 mm
Vonkajší ⌀ D 102 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318852 25
EAN/GTIN 4045197893307

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.
GARANT – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT eco.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.
Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.