Porte-outils Eco axial, simple, à gauche 25 mm

Réf.: 318852 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 25 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 130 mm
Longueur de serrage L1 102 mm
B 40 mm
⌀ ext. D 102 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318852 25
EAN / GTIN 4045197893307

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.
GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.
Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 et 25 mm.