{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; Gniazdo czworokątne | |
| Kod miejsca rozdzielenia | PSC0630xx95; VKT08080115 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm; 25 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Eco | |
| Oznaczenie producenta | Eco Werkzeughalter axial 1fach, links | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 63 | |
| Długość wysięgu A | 130 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 102 mm | |
| Długość funkcjonalna | 102 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H | 25 mm | |
| Położenie narzędzia | strona lewa | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | gniazdo czworokątne | |
| Długość całkowita L | 168 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 40 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 3,477 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318852 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893307 | |
| Numer producenta | 318852 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |