Upínací trn Eco axiální jednoduchý, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318852 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa PSC0630xx95; VKT08080115
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 25 mm
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Označení výrobce Eco Werkzeughalter axial 1fach, links
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Nepodepřená délka A 130 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 102 mm
Funkční délka 102 mm
Funkční výška H 25 mm
Poloha nástroje vlevo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
Celková délka L 168 mm
Šířka celkem B1 40 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Hmotnost 3,477 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318852 25
EAN / GTIN 4045197893307
Číslo výrobce 318852 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.
GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.
Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.