Eco-verktygsfäste axiell enkel, vänster, PSC 63, För stålhållare: 25mm

Article no.: 318852 25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

För stålhållare (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 25 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Spännlängd L1 102 mm
B 40 mm
Utvändig-⌀ D 102 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 318852 25
EAN / GTIN 4045197893307
Manufacturer number 318852 25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
GARANT – Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet tack vare GARANT Eco.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.
Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 och 25 mm.