{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | PSC0630xx95; VKT08080115 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm; 25 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Eco | |
| Denumirea producătorului | Eco Werkzeughalter axial 1fach, links | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 63 | |
| Lungime activă A | 130 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 102 mm | |
| Lungime funcţională | 102 mm | |
| Înălţime funcţională H | 25 mm | |
| Poziţia sculelor | pe stânga | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | prindere pătrată | |
| Lungimea totală L | 168 mm | |
| Lăţime totală B1 | 40 mm | |
| Standard | ISO 26623-2 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 3,477 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318852 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893307 | |
| Număr producător | 318852 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |