MTE D30-2-W25-21 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3181267
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181267
EAN/GTIN 7291075377224
Številka proizvajalca 3181267
L-število L24090 8

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 108 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 30 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 108 mm
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse