P290 FPW D2.50-6-1.00-18 90° planfræsere med .472 og .708″ langkantede platter

Art.-nr.: 3110787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110787
EAN/GTIN 7291075309003
Producentnummer 3110787
L-nummer L23980 1594

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,17 ″, samlet længde (OAL) 1,575 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,708″
  • Navdiameter (DHUB): 2,17″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 1,575″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle