P290 SM D063-05-53-27-18 Slip-on spiralformet endefræser til 12 og 18 mm skær

Art.-nr.: 3110771
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110771
EAN/GTIN 7291075308457
Producentnummer 3110771
L-nummer L23980 642

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 55 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 15, maks. skærekantlængde (APMX) 53 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 55 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 15
  • Skærelængde maks. (APMX) 53 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle