P290 FPW D2.50-6-1.00-18 90° vlakfrezen met .472 en .708″ langkanten inzetstukken

Artikelnummer: 3110787
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110787
EAN/GTIN 7291075309003
Nummer fabrikant 3110787
L-nummer L23980 1594

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,17″, totale lengte (OAL) 1,575″

Kenmerk:

  • 2,17
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 6
  • Diepte van maximum (APMX): 0,708″Identificatie van snijplaat″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1,575″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan