P290 FPW D2.50-6-1.00-18 Freze frontale de 90° care transportă Plăcuţe cu muchii lungi de .472 și .708″.

Cod articol: 3110787
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110787
EAN / GTIN 7291075309003
Număr producător 3110787
L-Număr L23980 1594

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă plăcuţe cu muchii lungi de .472 și .708″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.708″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.17″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 1.575″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate