P290 ACK D40-3-53-W32-18 Wiper skaftfræsere til P290 skær med 12 eller 18 mm skærekanter

Art.-nr.: 3110770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3110770
EAN/GTIN 7291075308051
Producentnummer 3110770
L-nummer L23980 638

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 9, maks. skærekantlængde (APMX) 53 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 53 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 140 mm